missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments™ UVC/T-M-AR EURO - Armoire PCR UV en acier inoxydable à usage général

Les armoires UVC/T-M-AR EURO sont des stations de travail efficaces pour armoire PCR UV en acier inox à usage général pour réaliser des procédures à court terme.

Marque:  Grant Instruments™ UVC/T-M-AR EURO

2556.96 EUR valable jusqu'au 2025-08-24
Utilisez le code promo "24140" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 16637865

  • 3115.00€ / 1 pièce
Analyse et tests de contrôle qualité
Utilisez le code promo 24140 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Edge

Description

Description

Les armoires UVC/T-M-AR EURO de Grant Instruments sont des stations de travail efficaces pour l’armoire PCR UV en acier inox à usage général pour réaliser des procédures à court terme.

Les armoires UVC/T-M-AR EURO sont équipées d’une lampe UV ouverte installée dans la partie supérieure de la hotte. Le rayonnement UV de ces lampes permet de désinfecter efficacement la chambre de la zone de travail, inactivant les fragments d’ADN / ARN pendant 15 à 30 minutes d’exposition. Le minuteur numérique contrôle la durée de l’exposition aux UV directe. Une lampe de jour supplémentaire fournit une zone de travail claire et lumineuse.

Les modèles sont équipés d’un nettoyeur-recirculateur d’UV bactéricide de type à flux haute efficacité qui assure la décontamination régulière à l’intérieur de l’armoire pendant le fonctionnement. Le nettoyeur-recirculateur d’UV se compose d’une lampe à UV, de filtres anti-poussière et d’un ventilateur. L’effet de recirculation augmente la densité maximale de la lumière UV, ce qui la rend suffisamment efficace pour l’inactivation de l’ADN / ARN. Le recirculateur traite 360 volumes de l’armoire UV par heure, créant ainsi des conditions aseptiques permanentes au sein de l’armoire.

De conception robuste avec une grande facilité d’accès, l’armoire est dotée d’un nettoyeur-recirculateur UV intégré pour éviter toute contamination indésirable et protéger l’utilisateur de la lumière UV directe lors de la manipulation.

  • Le nettoyeur-recirculateur UV breveté intégré augmente la densité maximale des UV et génère un échange du débit d’air de 25 m³/h, ce qui empêche la contamination indésirable et protège l’utilisateur de la lumière directe des UV lors de la manipulation
  • Irradiation de la surface aux rayons UV : par une seule lampe à UV ouverte de 25 W 254 nm
  • Nettoyeur UV haute intensité – flux continu d’air du nettoyeur-recirculateur de 25 m³/heure avec distance d’irradiation des rayons UV de 1 cm
  • Protection UV – film de protection UV sur les panneaux en verre
  • Exposition aux UV contrôlée par un minuteur numérique de 24 h
  • Minuteur numérique pratique et facile à utiliser pour un contrôle précis de l’exposition aux UV
  • La lampe blanche fournit un éclairage local du lieu de travail pour un contrôle visuel optimal pendant son utilisation
  • Fonction d’arrêt automatique de la lumière UV lorsque la porte est ouverte
  • Ouverture frontale avec trois positions réglables pour une plus grande facilité d’accès
  • Fournie avec 1 orifice d’accès et 1 prise d’alimentation interne

Applications :
ces armoires PCR UV sont conçues pour des opérations propres avec des échantillons d’ADN et offrent une protection contre la contamination. Elles ne sont pas recommandées pour les opérations avec des matières infectieuses et virales dangereuses ainsi que pour l’amplification de l’ADN / ARN.

Spécifications :

  • Dimensions (H x P x l) : 535 x 515 x 690 mm
  • Structure : Cadre en acier inox et zone de travail
  • Panneaux : Verre avec film de protection UV
  • Ouverture frontale avec trois positions réglables : •
  • Lampe UV ouverte, bactéricide de 25 W, 254 nm, sans ozone : 1
  • Recirculateur d’air bactéricide, échange de flux d’air de 25 m³/h :•
  • Recirculateur UV, 25 W (efficacité > 99 % par cycle) : 1
  • Lampe blanche pour éclairage de jour du lieu de travail 15 W : 1
  • Type de radiation : Ultraviolet (253,7 nm), sans ozone
  • Transmission optique : 95%
  • Minuteur numérique (sans arrêt) 1 min – 24 heures : •
  • Prises d’alimentation interne : 1
  • Zone de travail interne : 645 x 490 mm
  • Débit : 7
  • Consommation électrique : 67 W (0,3 A)
  • Tension alternative nominale de fonctionnement : 120 ou 240 V (50/60 Hz)
  • Poids (net) : 28,8 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

515 x 690 x 535 mm
25 m3/h
645 mm
490 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis