missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Rotamax 120

Compact model with a maximum load capacity of 2 kg.

Marque:  Heidolph™ 544-41200-02

1305.52 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 17313480

  • 1355.00CHF / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 26-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Space-saving and with a load weight of up to 2 kg, this shaker can perfectly master all applications.
  • The variably adjustable speed control (20 to 300 rpm) and the orbit of 20 mm guarantee homogeneous distribution. Your applications can be carried out in continuous operation or by means of a timer (max. 120 minutes).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

230 V
Prise CH
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis