missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Reax Top with Small Pick-Up Attachment

Reax Top is particularly suitable for simple mixing tasks.

Marque:  Heidolph™ 541-10000-02

360.50 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 17383450

  • 465.00CHF / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 26-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • 5 mm shaking orbit
  • Particularly suitable for simple mixing tasks
  • In short-term operation mode, the shaking motion is triggered by pressure on the test tube tray
  • This mode is suitable for mixing up solutions, for example
  • Persistent cell pellets can be dissolved gently but powerfully in continuous operation
  • With a speed of up to 2500 rpm and a shaking orbit of 5 mm, reliable and uniform distribution of solids, and homogenization of highly viscous media are guaranteed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

230 V
Prise CH
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis