missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Multi Reax

Multi Reax is a versatile model with a 3 mm shaking orbit.

Marque:  Heidolph™ 545-10000-03

1543.66 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 17323480

  • 2085.00CHF / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 07-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • It can accommodate between 12 (16 to 32 mm diameter) and 26 (10 to 16 mm diameter) tubes
  • Reaction vessels with snap-on lids are also safely fixed
  • The 3 mm shaking orbit and a speed control between 150 and 2000 rpm guarantee excellent mixing results
  • The integrated timer (up to 999 minutes) enables the automatic termination of the shaking function
  • After the time has expired, a signal tone is emitted
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

230 V
Prise CH
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis